SCAME PARRE SPA - SCA248.32974 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-StromstÀrke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot 
- Polzahl - 5 
- Uhrzeit-Stellung - 3 h 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636223629
Artikelnummer
SCA248.32974
Herstellernummer
248.32974
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


