SCAME PARRE SPA - SCA248.32972 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8001636223636
Artikelnummer
SCA248.32972
Herstellernummer
248.32972
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


