SCAME PARRE SPA - SCA248.1696.MIL SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-StromstÀrke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot 
- Polzahl - 4 
- Uhrzeit-Stellung - 6 h 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 50 ST 
EAN
8001636343846
Artikelnummer
SCA248.1696.MIL
Herstellernummer
248.1696.MIL
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
ja


