SCAME PARRE SPA - SCA248.125977 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636287409
Artikelnummer
SCA248.125977
Herstellernummer
248.125977
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


