SCAME PARRE SPA - SCA247.32967 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636249810
Artikelnummer
SCA247.32967
Herstellernummer
247.32967
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
ja


