SCAME PARRE SPA - SCA247.32934 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636164069
Artikelnummer
SCA247.32934
Herstellernummer
247.32934
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


