SCAME PARRE SPA - SCA247.3293 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-StromstÀrke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau 
- Polzahl - 3 
- Uhrzeit-Stellung - 6 h 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636096476
Artikelnummer
SCA247.3293
Herstellernummer
247.3293
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


