SCAME PARRE SPA - SCA247.16974 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-StromstÀrke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot 
- Polzahl - 5 
- Uhrzeit-Stellung - 3 h 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636184241
Artikelnummer
SCA247.16974
Herstellernummer
247.16974
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


