Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA247.16967 SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA247.16967 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636279695

Artikelnummer

SCA247.16967

Herstellernummer

247.16967

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite