Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA245.6398T SPINA DA PARETE - 245.6398T

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA245.6398T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 4 ST

EAN

8001636319186

Artikelnummer

SCA245.6398T

Herstellernummer

245.6398T

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AufbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello