SCAME PARRE SPA - SCA245.63967T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
4 ST
EAN
8001636007243
Artikelnummer
SCA245.63967T
Herstellernummer
245.63967T
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AufbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


