Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA245.63934T SPINA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA245.63934T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 4 ST

EAN

8001636007045

Artikelnummer

SCA245.63934T

Herstellernummer

245.63934T

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

>50-250 V DC grau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AufbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua Morsetti a mantello