SCAME PARRE SPA - SCA245.1697RV SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8001636332758
Artikelnummer
SCA245.1697RV
Herstellernummer
245.1697RV
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AufbaugerÀtestecker
Phasenwender:
ja
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


