Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA245.1696RV SPINA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA245.1696RV SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636332765

Artikelnummer

SCA245.1696RV

Herstellernummer

245.1696RV

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AufbaugerÀtestecker

Phasenwender:

ja

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite