SCAME PARRE SPA - SCA245.16966 SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-StromstÀrke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz 
- Polzahl - 4 
- Uhrzeit-Stellung - 7 h 
- RAL-Nummer - 7.035 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636005096
Artikelnummer
SCA245.16966
Herstellernummer
245.16966
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AufbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein