Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA245.125967T SPINA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA245.125967T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636004761

Artikelnummer

SCA245.125967T

Herstellernummer

245.125967T

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AufbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

125A 3P+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello