SCAME PARRE SPA - SCA245.125964T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636004648
Artikelnummer
SCA245.125964T
Herstellernummer
245.125964T
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AufbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


