SCAME PARRE SPA - SCA245.125933T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001636004549
Artikelnummer
SCA245.125933T
Herstellernummer
245.125933T
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AufbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


