SCAME PARRE SPA - SCA245.125931T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8001636348599
Artikelnummer
SCA245.125931T
Herstellernummer
245.125931T
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


