Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA243.6397 SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA243.6397 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636299808

Artikelnummer

SCA243.6397

Herstellernummer

243.6397

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AnbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz 100X110MM Morsetti a mantello