Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA240.63971T SPINA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA240.63971T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 4 ST

EAN

8001636078915

Artikelnummer

SCA240.63971T

Herstellernummer

240.63971T

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz Morsetti a mantello