SCAME PARRE SPA - SCA240.63962T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Kennfarbe - grün
Packung
4 ST
EAN
8001636325088
Artikelnummer
SCA240.63962T
Herstellernummer
240.63962T
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


