SCAME PARRE SPA - SCA240.63934T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grau
Packung
4 ST
EAN
8001636325125
Artikelnummer
SCA240.63934T
Herstellernummer
240.63934T
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AufbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


