Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA240.3292 SPINA FISSA 3P+N+T IP44 32A 4H 100-130V - 240.3292

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA240.3292 SPINA FISSA 3P+N+T IP44 32A 4H 100-130V

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636002460

Artikelnummer

SCA240.3292

Herstellernummer

240.3292

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AufbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite