Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA240.1694 SPINA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA240.1694 SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636002385

Artikelnummer

SCA240.1694

Herstellernummer

240.1694

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AufbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Spina CEE da parete tipo/modello Scame Parre 240.1694 - SPINA FISSA 3P T IP44 32A 9H 200-250V