SCAME PARRE SPA - SCA235.3202 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636053790
Artikelnummer
SCA235.3202
Herstellernummer
235.3202
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein