Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA235.3200 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA235.3200 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636053776

Artikelnummer

SCA235.3200

Herstellernummer

235.3200

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP67

IEC-StromstÀrke:

32 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

32A 2P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite