Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA230.1600 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA230.1600 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636002248

Artikelnummer

SCA230.1600

Herstellernummer

230.1600

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite