Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA226.3233 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA226.3233 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636044538

Artikelnummer

SCA226.3233

Herstellernummer

226.3233

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Spina mobile con uscita a squadra conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite