Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA226.16367 SPINA 90 3P+T 16A 5H EUREKA - 226.16367

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA226.16367 SPINA 90  3P+T   16A 5H EUREKA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636045436

Artikelnummer

SCA226.16367

Herstellernummer

226.16367

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite