Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.EX63365 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.EX63365 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636243559

Artikelnummer

SCA218.EX63365

Herstellernummer

218.EX63365

Hersteller

SCA

Nennstrom:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Ausführung:

Stecker

Kennfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabeleinführung:

gerade

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Staub:

22

63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2D Morsetti a mantello