SCAME PARRE SPA - SCA218.63375 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
IEC-StromstÀrke - 63 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
6 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636267272
Artikelnummer
SCA218.63375
Herstellernummer
218.63375
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
IEC-StromstÀrke:
63 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein