SCAME PARRE SPA - SCA218.6336 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot 
- Schutzart (IP) - IP67 
- IEC-StromstÀrke - 63 A 
- Polzahl - 4 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636224589
Artikelnummer
SCA218.6336
Herstellernummer
218.6336
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-StromstÀrke:
63 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


