Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.63334 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.63334 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636259598

Artikelnummer

SCA218.63334

Herstellernummer

218.63334

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

>50-250 V DC grau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-StromstÀrke:

63 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 63A 3h. Tensione nominale: >50-250V. Colore: Grigio.