SCAME PARRE SPA - SCA218.3235.KX SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau 
- Schutzart (IP) - IP67 
- IEC-StromstÀrke - 32 A 
- Polzahl - 5 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636295763
Artikelnummer
SCA218.3235.KX
Herstellernummer
218.3235.KX
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-StromstÀrke:
32 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


