Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.32333 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.32333 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636267999

Artikelnummer

SCA218.32333

Herstellernummer

218.32333

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 32A 12h. Tensione nominale: TST>50V. Colore: Grigio.