Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.3233.MIL SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.3233.MIL SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 40 ST

EAN

8001636344133

Artikelnummer

SCA218.3233.MIL

Herstellernummer

218.3233.MIL

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-StromstÀrke:

32 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

ja

32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite