SCAME PARRE SPA - SCA218.3231 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
IEC-StromstÀrke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
8001636267968
Artikelnummer
SCA218.3231
Herstellernummer
218.3231
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
IEC-StromstÀrke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


