Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.1637.MIL SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.1637.MIL SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 40 ST

EAN

8001636343969

Artikelnummer

SCA218.1637.MIL

Herstellernummer

218.1637.MIL

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

ja

16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite