Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.1634P SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.1634P SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636222738

Artikelnummer

SCA218.1634P

Herstellernummer

218.1634P

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-StromstÀrke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

7.035

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a perfor. di isolante