Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.16334 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.16334 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636267371

Artikelnummer

SCA218.16334

Herstellernummer

218.16334

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

>50-250 V DC grau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-StromstÀrke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite