SCAME PARRE SPA - SCA218.16333 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636257068
Artikelnummer
SCA218.16333
Herstellernummer
218.16333
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein