SCAME PARRE SPA - SCA218.125364 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-StromstÀrke - 125 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636273419
Artikelnummer
SCA218.125364
Herstellernummer
218.125364
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-StromstÀrke:
125 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


