SCAME PARRE SPA - SCA213.6337 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-StromstÀrke - 63 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
6 ST
EAN
8001636296104
Artikelnummer
SCA213.6337
Herstellernummer
213.6337
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-StromstÀrke:
63 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein