Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA213.63366 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA213.63366 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636296036

Artikelnummer

SCA213.63366

Herstellernummer

213.63366

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP44

IEC-StromstÀrke:

63 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello