Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA213.6336 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA213.6336 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636296012

Artikelnummer

SCA213.6336

Herstellernummer

213.6336

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-StromstÀrke:

63 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

SPINA MOBILE 3P+T IP44 63A 6h 380-415V. Colore: Rosso.