Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA213.6330 SPINA MOBILE 2P+T IP44 63A 4H 100-130V - 213.6330

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA213.6330 SPINA MOBILE 2P+T IP44 63A 4H 100-130V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636295916

Artikelnummer

SCA213.6330

Herstellernummer

213.6330

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello