SCAME PARRE SPA - SCA213.3236 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot 
- Schutzart (IP) - IP44 
- IEC-StromstÀrke - 32 A 
- Polzahl - 4 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636222455
Artikelnummer
SCA213.3236
Herstellernummer
213.3236
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-StromstÀrke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


