Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA213.3236.K SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA213.3236.K SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636223858

Artikelnummer

SCA213.3236.K

Herstellernummer

213.3236.K

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-StromstÀrke:

32 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9.011

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite