Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA213.32333 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA213.32333 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636267692

Artikelnummer

SCA213.32333

Herstellernummer

213.32333

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile CEE tipo/modello Scame Parre 213.32333 - SPINA MOBILE 2P T IP44 32A 12H TST 50V